pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032022 FNSW-2401 24P 10/100MBPS UNM SW - 2032022

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032022 FNSW-2401 24P 10/100MBPS UNM SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 24

  • Ethernet - sì

  • Larghezza - 444 mm

  • Profondità - 120 mm

  • Altezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912007285

Codice prodotto

QBX2032022

Cod. produttore

2032022

Produttore

QBX

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

24

Ethernet:

sì

Larghezza:

444 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

44 mm

24 porte 10/100Mbps Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX) Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex: su ogni porta Architettura Store-and-forward switching e non blocking Filtering/Forwarding rate: 148800pps per 100Mbps, 14880pps per 10Mbps Runt e CRC filtering Supporto Flow Control in modalità Full Duplex, Back pressure in modalità Half Duplex MAC Address Table da 8K, auto aggiornante Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT Alimentazione: interna 100-240 VAC Auto-sensing Dimensioni: 444x120x44mm

Un prodotto QUBIX SPA

Scopri la serie QUBIX SPA