QUBIX SPA - QBX2032012 GSD-803 8P 10/100/1000MBPS UNM SW - 2032012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gestibile - sì
Ethernet - sì
Larghezza - 207 mm
Profondità - 146 mm
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
89 Kg CO₂-eq
EAN
8031912007216
Codice prodotto
QBX2032012
Cod. produttore
2032012
Produttore
QBX
Gestibile:
sì
Ethernet:
sì
Larghezza:
207 mm
Profondità:
146 mm
Altezza:
30 mm
Switch a 8 porte 10/100/1000Mbps • Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX), IEEE802.3ab(1000Base-T)• Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex : su ogni porta• Architettura Store-and-forward switching e non blockingRunt e CRC filtering• Supporto Flow Control in modalità Full Duplex, Back pressure in modalità Half Duplex• Supporta pacchetti da 12K • MAC Address Table da 4K, auto aggiornante• Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT e Power• Installazione Plug and play • Alimentazione: esterna• Dimensioni: 207x146x30mm• Certificazioni: FCC Class B, marcatura CE
Un prodotto QUBIX SPA
Scopri la serie QUBIX SPA