pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2020046 ARMADIO TECH H1080XL600XP600 22U GR - 2020046

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2020046 ARMADIO TECH H1080XL600XP600 22U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 22

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039019

Codice prodotto

QBX2020046

Cod. produttore

2020046

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

22

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

1080 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

60 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio a parete gamma TECH, H1080XL600XP600 22U fianchi asportabili. \nArmadi per installazione a parete gamma TECH per il contenimento di componenti di cablaggio strutturato e apparecchiature per reti LAN standard 19”, struttura fissa con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio, fornibile con profondità di 350, 450 o 600 mm e capacità variabile da 6 a 22U.