QUBIX SPA - QBX2020044 ARMADIO TECH H635XL600XP600 12U GR - 2020044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Davanti
Tipologia - Con telaio fisso
Esecuzione della guida profilata - Forma a L
Numero di porte - 1
Tipo di ventilazione - Passivo
Confezione
1 PZ
EAN
8031912038999
Codice prodotto
QBX2020044
Cod. produttore
2020044
Produttore
QBX
Livello di montaggio:
Davanti
Tipologia:
Con telaio fisso
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Tipo di ventilazione:
Passivo
Larghezza:
600 mm
Altezza:
635 mm
Profondità:
600 mm
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
12
Max. capacità di carico:
60 kg
Con lamiera per tetto:
sì
Con messa a terra:
sì
Con porta frontale:
sì
Con pareti laterali:
sì
Scomponibile:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP20