QUBIX SPA - QBX2020042 ARMADIO TECH H500XL600XP600 9U GR - 2020042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Davanti
Esecuzione della guida profilata - Forma a L
Numero di porte - 1
Tipologia - Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA) - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8031912038982
Codice prodotto
QBX2020042
Cod. produttore
2020042
Produttore
QBX
Livello di montaggio:
Davanti
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Tipologia:
Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA):
9
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
600 mm
Altezza:
500 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Max. capacità di carico:
60 kg
Con lamiera per tetto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Scomponibile:
no
Con messa a terra:
sì
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
7035