pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2020034 ARMADIO TECH H650XL600XP450 12U GR - 2020034

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2020034 ARMADIO TECH H650XL600XP450 12U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipo di ventilazione - Passivo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912006592

Codice prodotto

QBX2020034

Cod. produttore

2020034

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Tipologia:

Con telaio fisso

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipo di ventilazione:

Passivo

Larghezza:

600 mm

Altezza:

635 mm

Profondità:

450 mm

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

12

Max. capacità di carico:

60 kg

Con lamiera per tetto:

Con messa a terra:

Con porta frontale:

Con pareti laterali:

Scomponibile:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP20

Rack 19" 12U profondità 450.