pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2012001 SPINA PLUG RJ45 8 POLI C5E UTP - 2012001

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2012001 SPINA PLUG RJ45 8 POLI C5E UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912001818

Codice prodotto

QBX2012001

Cod. produttore

2012001

Produttore

QBX

Categoria:

5E

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

Spina plug RJ45 8 poli Cat. 5 Enhanced non schermata