pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2011123 BARRA ALIMENTAZIONE 1U 6P INT.MAGN. NE - 2011123

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2011123 BARRA ALIMENTAZIONE 1U 6P INT.MAGN. NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Collegamento elettrico - Altro

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 6

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912015488

Codice prodotto

QBX2011123

Cod. produttore

2011123

Produttore

QBX

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Collegamento elettrico:

Altro

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

6

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Numero di unità di altezza (UA):

1

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Barra di alimentazione a 6 prese con interruttore magnetotermico, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack. Installazione con fissaggio orizzontale o verticale su montanti. Corpo in lamiera verniciata con 6 prese 2P+T standard italiano/tedesco. In dotazione cavo H05VV-F 3G1,5 lunghezza 2,5 metri privo di spina. Ingombro 1 unità.