pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2011079N RIPIANO FISSO 19 2U PROF. 470MM NE - 2011079N

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2011079N RIPIANO FISSO 19 2U PROF. 470MM NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912023223

Codice prodotto

QBX2011079N

Cod. produttore

2011079N

Produttore

QBX

Ripiano fisso 2U / 19", profondita 470 mm, colore nero RAL 9005, fissaggio su 4 montanti. Ripiano fisso 19"in lamiera verniciata, profondita470 mm, fissaggio anteriore e posteriore su 4 montanti, per il supporto di apparecchiature non modulari e adatto all'installazione in armadi rispettivamente con profondita minima 600 mm.