pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2010323 ARMADIO IP55 H670XL600XP600 12U PC GR - 2010323

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2010323 ARMADIO IP55 H670XL600XP600 12U PC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039286

Codice prodotto

QBX2010323

Cod. produttore

2010323

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

12

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

676 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

100 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP55

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio a parete gamma IP55 L600 x P600 x H670 – 12U, grado protezione IP55, porta cieca, colore grigio RAL 7035.\nLa gamma di armadi IP a parete con grado di protezione IP55 è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. La nuova soluzione dall’originale design permette di integrare una vasta serie di accessori necessari nei più evoluti ambienti Hi-Tech. Caratterizzati da un grado di protezione IP55, sono fornibili con profondità pari a 450 o 600 mm, con porta anteriore cieca e tettuccio incernierato apribile.