pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2010215 ARMADIO IP65 H800XL600XP600 17U PV GR - 2010215

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2010215 ARMADIO IP65 H800XL600XP600 17U PV GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 17

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912025708

Codice prodotto

QBX2010215

Cod. produttore

2010215

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

17

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

600 mm

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

60 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio a parete Serie IP H800xL600xP600 17U, porta vetro, grado di protezione IP65, colore grigio RAL 7035. \n Armadi a parete Serie IP ideati per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN in ambienti dove ? richiesto un elevato grado di protezione.Caratterizzati da un grado di protezione IP65, sono fornibili nelle versioni con profondit? pari a 400, 500 o 600 mm, con porta anteriore in vetro o cieca.