pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2010207 ARMADIO IP65 H500XL600XP400 10U PC GR - 2010207

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2010207 ARMADIO IP65 H500XL600XP400 10U PC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912027290

Codice prodotto

QBX2010207

Cod. produttore

2010207

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

10

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

400 mm

Altezza:

500 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

50 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio IP65 profondità 400 mm con porta cieca per installazioni a parete , ideato per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN. Ideale per ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. Grigio RAL 7035. Dimensioni: H500xL600xP400 - 10U - porta cieca. IP65