QUBIX SPA - QBX2010031F ARMADIO PRO H385XL600XP400 6U GR FP - 2010031F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Davanti
Esecuzione della guida profilata - Forma a L
Numero di porte - 1
Tipologia - Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA) - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8031912029812
Codice prodotto
QBX2010031F
Cod. produttore
2010031F
Produttore
QBX
Livello di montaggio:
Davanti
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Tipologia:
Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA):
6
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
420 mm
Altezza:
387 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Max. capacità di carico:
50 kg
Con lamiera per tetto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Scomponibile:
sì
Con messa a terra:
sì
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
7035