pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009229 ARMADIO IP55 H2200XL800XP800 42U PV GR - 2009229

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009229 ARMADIO IP55 H2200XL800XP800 42U PV GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912027221

Codice prodotto

QBX2009229

Cod. produttore

2009229

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

42

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

812 mm

Altezza:

2005 mm

Larghezza:

810 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP55

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadi a pavimento IP55 con larghezza 600 o 800 mm, porta anteriore in vetro temperato o cieca, idonei per il contenimento di accessori e apparecchiature attive modulari 19” in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Struttura in lamiera d’acciaio. Grigio RAL 7035. Dimensioni: L800xP800xH2000 (42 U)