pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009209 ARMADIO IP55 H1500XL600XP800 26U PC GR - 2009209

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009209 ARMADIO IP55 H1500XL600XP800 26U PC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912036032

Codice prodotto

QBX2009209

Cod. produttore

2009209

Produttore

QBX

Armadio IP Pavimento L600 x P800 x H1500 – 26U, IP55, porta cieca, colore grigio RAL 7035. \nLa gamma Armadi IP Pavimento è stata ideata per il contenimento di tutte le principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti in cui siarichiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55, sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 600 o 800 mm, con porta anteriore ad un battente in vetro o cieca, porta posteriore ad un battente cieca e pannelli laterali ciechi.