pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009208 ARMADIO IP55 H2200XL600XP1000 42U PC GR - 2009208

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2218 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

435 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912034984

Codice prodotto

QBX2009208

Cod. produttore

2009208

Produttore

QBX

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2218 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

1000 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

750 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con base:

sì

Bloccaggio porta anteriore:

Tre punti

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Bloccaggio porta posteriore:

Tre punti

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

sì

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio IP Datacenter L600 x P1000 x H2200 – 42U, IP55, porta cieca, colore grigio RAL 7035.\nArmadi IP Datacenter per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di server e apparecchiature attive modulari 19” in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 mm, con porta anteriore in vetro o cieca, porta posteriore cieca e pannelli laterali ciechi.