QUBIX SPA - QBX2009207 ARMADIO IP55 H2200XL600XP1000 42U P.V GR - 2009207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912033963
Codice prodotto
QBX2009207
Cod. produttore
2009207
Produttore
QBX
Armadio IP Datacenter L600 x P1000 x H2200 – 42U, IP55, porta vetro, colore grigio RAL 7035. \nArmadi IP Datacenter per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di server e apparecchiature attive modulari 19” in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 mm, con porta anteriore in vetro o cieca, porta posteriore cieca e pannelli laterali ciechi.


