pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009205 ARMADIO IP55 H2200XL800XP1000 42U PV GR - 2009205

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Larghezza - 810 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2005 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1167 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912031228

Codice prodotto

QBX2009205

Cod. produttore

2009205

Produttore

QBX

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Davanti

Larghezza:

810 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2005 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

1012 mm

Tipo di ventilazione:

Senza

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

sì

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Due punti

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio a pavimento Serie IP H2000xL800xP1000 42U con porta anteriore vetro, grado di protezione IP55, colore grigio RAL 7035. \n Armadi rack Datacenter Serie IP idonei al contenimento di server e apparecchiature attive modulari 19? in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondit? di 1000 mm, con porta anteriore in vetro temperato o cieca e su richiesta con porta posteriore cieca.