pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009204 ARMADIO IP55 H1500XL600XP800 26U PV GR - 2009204

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912029027

Codice prodotto

QBX2009204

Cod. produttore

2009204

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

24

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

812 mm

Altezza:

1205 mm

Larghezza:

610 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP55

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio a pavimento Serie IP H1200xL600xP800 24U con porta anteriore vetro, grado di protezione IP55, colore grigio RAL 7035. \n Armadi rack Pavimento Serie IP idonei al contenimento di apparecchiature attive modulari 19? in ambienti in cui sia richiestoun elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza e profondit? 600x600, 600x800 e 800x800 mm, con porta anteriore in vetro temperato o cieca e su richiesta con porta posteriore cieca.