pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009185N ARMADIO TECH H2000XL800XP800 42U NE - 2009185N

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009185N ARMADIO TECH H2000XL800XP800 42U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912040220

Codice prodotto

QBX2009185N

Cod. produttore

2009185N

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

42

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

800 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

800 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9005

Armadio TECH Pavimento H2050xL800xP800 42 Unità colore nero RAL 9005.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con aperturaa 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.