pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009163N ARMADIO DCT H2000XL800XP1000 PAG2PPG NE - 2009163N

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009163N ARMADIO DCT H2000XL800XP1000 PAG2PPG NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1170 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912039767

Codice prodotto

QBX2009163N

Cod. produttore

2009163N

Produttore

QBX

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1200 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

2000 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

sì

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Tre punti

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Bloccaggio porta posteriore:

Tre punti

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9005

Armadio TECH Datacenter H2000xL800xP1000 42U porta anteriore 1 anta, posteriore 2 ante grigliate 75%, pannelli laterali ciechi, colore grigio RAL 7035.\nArmadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.