pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009143N ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U NE - 2009143N

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009143N ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039828

Codice prodotto

QBX2009143N

Cod. produttore

2009143N

Produttore

QBX

Armadio TECH Datacenter H2200xL600xP1000 47 Unità colore nero RAL 9005, porta vetro. Armadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.