pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009143 ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U GR - 2009143

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009143 ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 47

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039811

Codice prodotto

QBX2009143

Cod. produttore

2009143

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

47

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

1000 mm

Altezza:

2240 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

2000 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio TECH Datacenter H2200xL600xP1000 47 Unita colore grigio RAL 7035, porta vetro. Armadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19? per cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondita di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.