pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009138N ARMADIO DCT H1350XL800XP1000 27U NE - 2009138N

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009138N ARMADIO DCT H1350XL800XP1000 27U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039842

Codice prodotto

QBX2009138N

Cod. produttore

2009138N

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

27

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

1000 mm

Altezza:

1350 mm

Larghezza:

800 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

2000 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9005

Armadio TECH Datacenter H1350xL800xP1000 27 Unità colore nero RAL 9005, porta vetro.\nArmadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato.\nDisponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.