pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009121 ARMADIO TECH H1750XL800XP600 36U GR - 2009121

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009121 ARMADIO TECH H1750XL800XP600 36U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 36

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039989

Codice prodotto

QBX2009121

Cod. produttore

2009121

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

36

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

1750 mm

Larghezza:

800 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

800 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio a pavimento gamma TECH H1750xL800xP600 - 36 Unità, colore grigio RAL 7035.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro tempratocon apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.