pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009115N ARMADIO DCT H2000XL600XP1000 42U NE - 2009115N

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009115N ARMADIO DCT H2000XL600XP1000 42U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039804

Codice prodotto

QBX2009115N

Cod. produttore

2009115N

Produttore

QBX

Armadio TECH Datacenter H2000xL600xP1000 42 Unita colore nero RAL 9005, porta vetro Armadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19? per cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondita di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posterioregrigliate e pannelli laterali ciechi.