QUBIX SPA - QBX2009061N ARMADIO DCP H2000XL800XP1000 PAG2PPG NE - 2009061N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 42
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Larghezza - 800 mm
Colore - Nero
Altezza - 2007 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1167 Kg CO₂-eq
EAN
8031912035097
Codice prodotto
QBX2009061N
Cod. produttore
2009061N
Produttore
QBX
Numero di unità di altezza (UA):
42
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Larghezza:
800 mm
Colore:
Nero
Altezza:
2007 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
1000 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Max. capacità di carico:
1000 kg
Con pareti laterali:
sì
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale della porta anteriore:
Acciaio
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
sì
Con base:
no
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
Un punto
Materiale della porta posteriore:
Acciaio
Materiale:
Acciaio
Scomponibile:
sì
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Tipologia:
Con telaio fisso
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9005