pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009061 ARMADIO DCP H2000XL800XP1000 PAG2PPG GR - 2009061

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009061 ARMADIO DCP H2000XL800XP1000 PAG2PPG GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2007 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1167 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912035080

Codice prodotto

QBX2009061

Cod. produttore

2009061

Produttore

QBX

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2007 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1000 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

sì

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Bloccaggio porta posteriore:

Un punto

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio Datacenter Serie PRO H2000xL800xP1000 42U p.ant. e doppia porta post. gligliate, pannelli lat. ciechi, grigio RAL 7035. \n Armadi rack Datacenter Serie PRO idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19? presenti sul mercato. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19"ed ? adatta all'installazione di accessori specifici con profondit? e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari. Fornibile nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondit? di 1000 o 1200 mm, la serie PRO ? personalizzabile in funzione delle esigenze di installazione.