pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009034 ARMADIO DCP H2200XL800XP1000 47U GR - 2009034

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009034 ARMADIO DCP H2200XL800XP1000 47U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 47

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2229 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1167 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912005397

Codice prodotto

QBX2009034

Cod. produttore

2009034

Produttore

QBX

Numero di unità di altezza (UA):

47

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2229 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1000 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

sì

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadi "Rack Super Server"con profondità 1000 mm, porta anteriore in vetro temperato e pannelli laterali e posteriore chiusi. Idoneo al contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19” presenti sul mercato. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19"ed è adatta all'installazione di accessori specifici con profondità e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari. Grigio RAL 7035. Dimensioni: L800xP1000xH2200 (47 U)