QUBIX SPA - QBX2009010N ARMADIO PRO H2200XL800XP800 47U NE - 2009010N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Davanti
Larghezza - 800 mm
Colore - Nero
Altezza - 2200 mm
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
8031912016331
Codice prodotto
QBX2009010N
Cod. produttore
2009010N
Produttore
QBX
Livello di montaggio:
Davanti
Larghezza:
800 mm
Colore:
Nero
Altezza:
2200 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Profondità:
800 mm
Con pareti laterali:
sì
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Con base:
sì
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Materiale:
Acciaio
Scomponibile:
sì
Tipo superficie:
Laccato
Numero RAL:
9005
Un prodotto QUBIX SPA
Scopri la serie QUBIX SPA