pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009010 ARMADIO PRO H2200XL800XP800 47U GR - 2009010

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009010 ARMADIO PRO H2200XL800XP800 47U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2200 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912001207

Codice prodotto

QBX2009010

Cod. produttore

2009010

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2200 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Profondità:

800 mm

Con pareti laterali:

sì

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Con base:

sì

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

7035

Armadio per cablaggio strutturato costituito da una struttura in lamiera d'acciaio con angolari rinforzati da 3 mm di spessore che conferisce una grande robustezza ed è predisposta per un veloce collegamento di messa a terra. Completamente smontabile coni pannelli laterali e posteriore fissati con dispositivi a ¼ di giro che consentono lo sgancio rapido. La porta è in cristallo temperato di sicurezza, si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. La maniglia è del tipo ad incasso con movimento a 90° corredata di chiave. Dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione e per l’installazione di una seconda coppia di montanti 19". Verniciatura RAL 7035. I montanti interni 19'' sono in accordo alla norma IEC 297-1 e regolabili in profondità. Grado di protezione IP 30 secondo EN 60529. Dotato di una robusta base d'appoggio e 4 piedini di livellamento.

Un prodotto QUBIX SPA

Scopri la serie QUBIX SPA