pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009002 ARMADIO PRO H1200XL600XP600 24U GR - 2009002

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009002 ARMADIO PRO H1200XL600XP600 24U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912026651

Codice prodotto

QBX2009002

Cod. produttore

2009002

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

24

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

1206 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio a pavimento Serie PRO H1200xL600xP600 - 24 Unit? colore grigio RAL 7035. \n Armadi rack per installazione a pavimento Serie PRO per il contenimento delle principali apparecchiature attive ed accessori 19? di cablaggio strutturato. Struttura completamente smontabile, fornibili nelle versioni con larghezza 600 o 800, profondit? 600 o 800 e altezze variabili da 20 a 47U, gli armadi della Serie PRO si distinguono per la possibilit? di essere fornibili di colore nero o grigio e personalizzabili su richiesta in funzione delle esigenze di installazione con porta anteriore, posteriore e pannelli ciechi o grigliati.