QUBIX SPA - QBX2008458 CAVO DROP LOOSE 12X9/125 G657A2 PE FCA - 2008458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 12
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 M
EAN
8031912030269
Codice prodotto
QBX2008458
Cod. produttore
2008458
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
12
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
12
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Giallo
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Con alette bloccacavo:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Cavo senza metallo:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Insufflabile:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
3.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
51 mm
Terreno:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no