pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008436OM4 CAVO LOOSE 6X50/125 OM4 A.D. LSZH B2CA - 2008436OM4

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008436OM4 CAVO LOOSE 6X50/125 OM4 A.D. LSZH B2CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 6

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912036414

Codice prodotto

QBX2008436OM4

Cod. produttore

2008436OM4

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

6

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

6

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Viola

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

130 mm

Terreno:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì