pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008434 CAVO LOOSE 12X9/125 G652D A.D. LSZH B2CA - 2008434

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008434 CAVO LOOSE 12X9/125 G652D A.D. LSZH B2CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912035103

Codice prodotto

QBX2008434

Cod. produttore

2008434

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

12

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Giallo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Con alette bloccacavo:

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

130 mm

Terreno:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Cavo ottico tipo dry tube da interno, armatura dielettrica 12 fibre 9/125 G652D guaina LSZH Euroclasse B2ca s1a,d0,a1. \n Cavi ottico loose monotubo per uso interno tipo I-B(ZN)BH da 6 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica, protezione control'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse Euroclasse B2ca s1a,d0,a1. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico dry-core privo di gel tamponante.