pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008419OM3 CAVO LOOSE 24X50/125 OM3 A.D. LSZH CCA - 2008419OM3

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008419OM3 CAVO LOOSE 24X50/125 OM3 A.D. LSZH CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912038753

Codice prodotto

QBX2008419OM3

Cod. produttore

2008419OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

24

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Turchese

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

140 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

1000 kN

Terreno:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

70 kg/km

Cavo loose armatura dielettrica 24 fibre 50/125 OM3 guaina LSZH Euroclasse Cca s1a,d1,a1. Cavi loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250?m, con protezione contro l?azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute in un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l?umidita.