pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008368 CAVO 12FO 62,5/125 ARM. DIEL.LSZH CONNET - 2008368

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008368 CAVO 12FO 62,5/125 ARM. DIEL.LSZH CONNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 62,5/125

  • Categoria - OM1

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912022462

Codice prodotto

QBX2008368

Cod. produttore

2008368

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 62,5/125

Categoria:

OM1

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

12

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

5.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

58 mm

Terreno:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo loose armatura dielettrica 12 fibre 62,5/125 guaina LSZH Euroclasse Dca per connettorizzazione in laboratorio. \n Cavo ottico loose monotubo per uso interno ed esterno tipo U-DQ(ZN)BH da 4 a 24 fibre ottiche per la connettorizzazione in laboratorio,resistente longitudinalmente alla penetrazione dell?aqua, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse Dca. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in un gel tamponante di protezione contro l?umidit?.