pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008349 CAVO 24FO 9/125 ARM. DIEL. LSZH CONNET - 2008349

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008349 CAVO 24FO 9/125 ARM. DIEL. LSZH CONNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912022356

Codice prodotto

QBX2008349

Cod. produttore

2008349

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

24

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Giallo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

6.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

61 mm

Terreno:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavi Loose universali per la connettorizzazione in laboratorio, con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250µm, resistenti alla penetrazione dell’acqua longitudinalmente ed all’azione di roditori. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un singolo tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.