QUBIX SPA - QBX2008341 CAVO 6FO 9/125 ARM. METAL. PE CONNET - 2008341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 6
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo - 6
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Confezione
1 M
EAN
8031912021328
Codice prodotto
QBX2008341
Cod. produttore
2008341
Produttore
QBX
Numero di fibre:
6
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo:
6
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Con alette bloccacavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Giallo
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Cavo senza metallo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
85 mm
Terreno:
sì
Insufflabile:
no