pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008329OM4 CAVO LOOSE 24X50/125 OM4 A.M. PE FCA - 2008329OM4

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008329OM4 CAVO LOOSE 24X50/125 OM4 A.M. PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Con protezione contro i roditori -

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912031556

Codice prodotto

QBX2008329OM4

Cod. produttore

2008329OM4

Produttore

QBX

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Con protezione contro i roditori:

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Blu

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Cavi Loose con armatura metallica in acciaio corrugato, guaina esterna in PE (polietilene), rivestimento primario della fibra da 250µm, resistenti longitudinalmente e trasversalmente alla penetrazione dell’acqua. Il rivestimento in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto in materiale termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici in ambienti dove vengono richieste resistenza all’acqua e ai roditori più elevate. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica inaccordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.