QUBIX SPA - QBX2008326OM3 CAVO LOOSE 4X50/125 OM3 A.M. PE FCA - 2008326OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 4
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo - 4
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Confezione
1 M
EAN
8031912028013
Codice prodotto
QBX2008326OM3
Cod. produttore
2008326OM3
Produttore
QBX
Numero di fibre:
4
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo:
4
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Con alette bloccacavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Blu
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Cavo senza metallo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
7.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
115.5 mm
Terreno:
sì
Insufflabile:
no