pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008308OM3 CAVO LOOSE 24X50/125 OM3 A.D. PE FCA - 2008308OM3

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008308OM3 CAVO LOOSE 24X50/125 OM3 A.D. PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912023193

Codice prodotto

QBX2008308OM3

Cod. produttore

2008308OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Turchese

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna in PE (polietilene), resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche, rivestimento primario della fibra da 250µm, sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.