pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008304 CAVO LOOSE 12X9/125 G652D A.D. PE FCA - 2008304

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008304 CAVO LOOSE 12X9/125 G652D A.D. PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Con protezione contro i roditori -

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912012401

Codice prodotto

QBX2008304

Cod. produttore

2008304

Produttore

QBX

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Con protezione contro i roditori:

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Giallo

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna in PE (polietilene), resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche, rivestimento primario della fibra da 250µm, sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.