QUBIX SPA - QBX2008303 CAVO LOOSE 8X9/125 G652D A.D. PE FCA - 2008303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo - 8
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Confezione
1 M
EAN
8031912013538
Codice prodotto
QBX2008303
Cod. produttore
2008303
Produttore
QBX
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Numero di fibre per ogni filo:
8
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Con alette bloccacavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Giallo
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Cavo senza metallo:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
5.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
81 mm
Terreno:
sì