QUBIX SPA - QBX2008263 BRETELLA BIF LC-LC 9/125 SM 2 MT - 2008263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 2 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8031912012647
Codice prodotto
QBX2008263
Cod. produttore
2008263
Produttore
QBX
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Blu
Categoria:
OS2
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


