pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008244 CONNET. LC PER CAVO A 24FO ARM.DIELET. - 2008244

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008244 CONNET. LC PER CAVO A 24FO ARM.DIELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 24

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Simplex

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC

  • Tipo di connettore collegamento 2 - LC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912013354

Codice prodotto

QBX2008244

Cod. produttore

2008244

Produttore

QBX

Numero di fibre:

24

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Simplex

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Colore del rivestimento:

Altro

Manicotto anti-piegatura:

Altro

Connettorizzazione ST per cavo a fibre ottiche eseguita in laboratorio comprensiva di: • Terminazione completa da entrambi i capi del cavo • Connettori ottici • Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione delle fibre ottiche • Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo speciale corrugato e rinforzato di materiale termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm • Collaudo e certificazione con test report allegato alla confezione. Per cavo Loose int/est LSZH