pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008226 CONNET. SC PER CAVO A 6FO ARM.METAL. - 2008226

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008226 CONNET. SC PER CAVO A 6FO ARM.METAL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 6

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Simplex

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912022547

Codice prodotto

QBX2008226

Cod. produttore

2008226

Produttore

QBX

Numero di fibre:

6

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Simplex

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Colore del rivestimento:

Altro

Manicotto anti-piegatura:

Altro

Connettorizzazione SC per cavo 6 fibre armatura metallica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura metallica per uso esterno a 6 fibre, guaina PE con connettori SC ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.