pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008222 CONNET. SC PER CAVO A 6FO ARM.DIELET. - 2008222

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008222 CONNET. SC PER CAVO A 6FO ARM.DIELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Numero di fibre - 6

  • Colore del rivestimento - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC

  • Tipo di cavo - Simplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912009173

Codice prodotto

QBX2008222

Cod. produttore

2008222

Produttore

QBX

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Numero di fibre:

6

Colore del rivestimento:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Simplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Manicotto anti-piegatura:

Altro

Connettorizzazione SC per cavo a 6 fibre armatura dielettrica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura dielettrica per uso interno ed esterno a 6 fibre, guaina LSZH con connettori SC ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.