QUBIX SPA - QBX2008136OM3 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM3 2MT - 2008136OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912020994
Codice prodotto
QBX2008136OM3
Cod. produttore
2008136OM3
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


