pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008135OM3 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM3 1MT - 2008135OM3

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008135OM3 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM3 1MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912021533

Codice prodotto

QBX2008135OM3

Cod. produttore

2008135OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Colore del rivestimento:

Turchese

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Bretella bifibra SC-LC 50/125 OM3 MM 1mt Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori. Ideali per la connessione tra apparati attivi e i pannelli di terminazione. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt. Su richiesta possono essere fornite patch cord di lunghezza superiore.